- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器
- smc vr41のおすすめ人気ランキング
smc vr41のおすすめ人気ランキング
2026/01/24更新20件の「smc vr41」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁弁 タイマー」、「シャットオフバルブ」、「エアー ブザー」などの商品も取り扱っております。
ポート数
【パイロット】(1)シングルパイロット
メカニカルバルブからの空気圧信号にもとづいて、所定のシーケン
ス動作を行わせるために用います。
電気系の補助リレーに相当します。
ポート数
5ポート
接続口径
(F01) G 1/8
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
可変絞りと固定容量との組合せにより、空気圧信号の伝達時間に遅
れをもたせます。
電気系の遅延リレーに相当します。
ポート数
【パイロット】(2)ダブルパイロット
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
形状
エアスイッチタイプ
色
開放リング/ブラック
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
排気方式
サイレンサ付大気開放型
給油
要 ISO VG32(タービン油1種)
操作方式
ピン式
切替位置数
2位置ノーマルクローズ
仕様
範囲:TeSys 、 シリーズ:D 、 コンタクトの数:2 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 タイマー機能:アナログ(オンディレイ) 、 タイマレンジ:10 → 180s 、 タイミング範囲の数:1 、 コンタクトの定格電流:10 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 取付けスタイル:前面取り付け 、 動作温度範囲:-5 → +60 ℃ 、 空圧式タイマ. 1N/O + 1N/C時限補助コンタクト 前面、垂直取り付け オンディレー、オフディレーバージョン
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
使用温度範囲(℃)
0~+80(但し、凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.5
給油
不要(給油でも可)
このアクチュエータの中に、空気圧信号が0.25±0.03MPaに蓄圧されると直ちに作動(スナップアクション)し、バルブを切り替えます。タイマ回路など、パイロット圧が徐々に蓄圧される回路に使用します。
材質(本体)
黄銅(ニッケルめっき)
質量(g)
132
タイプ
エアパイロットスナップアクション形
使用圧力範囲(MPa)
0.22~0.9
使用圧力(MPa)
0.25±0.03
保証耐圧力(MPa)
1.35
給油
要
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
小型でマイクロスイッチ相当
配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
豊富な種類のアクチュエータ
ねじの種類
(-) Rc
・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
有効断面積(mm2)
19
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。ライン中のエアの有無や機器の作動状態を色で表示。明確な色の表示切換で視認性に優れています。
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.3
使用温度範囲(℃)
0~60
給油
要
誰にでも簡単に数値調整でき、しかも正確。再現性が高く、調整ミスを防止できます。
ニードル回転数をダイヤルで数値表示できます。
ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られます。
アクチュエータの速度制御ができます。
使用流体
圧縮空気
使用圧力
0.1~1MPa
流量レンジ
18~440[[リットル]]/min(制御流れ)
流体温度(℃)
5~60
適合チューブ外径(Φmm)
4
ポート数
3
使用圧力範囲(MPa)
0.25~0.8
接続方式
ワンタッチ式×ナイロンチューブ
使用流体
圧縮空気
1個
¥10,937
税込¥12,031
4日以内出荷
作動確実です。
故障の少ない構造です。
無給油で使えます。
取付姿勢は自由です。
コンパクトで軽量です。
ポート数
3
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
5~60
弁仕様
常時閉(NC)
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
保証耐圧力(MPa)
1.35
給油
不要
Bluetooth/無線LAN機能を搭載し、スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブ。
製品は1インチ(25A)のパイプに接続するバルブ部と、開閉を制御するコントローラ部から構成されています。
電池駆動のため、電源や制御盤の配線を気にすることなく設置できます。
タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定もあるため複雑な散水スケジュールにも対応可能。
インターネットに接続できる無線LAN環境があれば遠隔で設定の予約や開閉履歴の確認もできます。
また、別売の温度センサ(TSB-1351)とセットで使用することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。
指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。
付属品
リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式
質量(g)
バルブ部 約 175 g。制御部 約 150 g ( 電池含まず )
電源
リチウム電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85
通信方法
Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n
動作環境
0~50℃(凍結しない環境)
電池寿命
1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時)
液晶表示
バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他
アズワン品番
65-1674-59
防水性
制御部:防雨形IP33
流動水量
1~100L/分
適合口径(A)
25
適合水圧(MPa)
0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷